Escareadores cónicos de chanfro
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
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
7J956805
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
Wera Countersink 845 12.40 x 36
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7J956805
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento (mm)
36
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
21
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
36
Broca de diâmetro (mm)
12.4
Comprimento (mm)
36
Sistema de fixação
Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm)
21
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Sim
Diâmetro do escareador (mm)
12.4 - 12.4
Número de arestas de corte
1
Marca
Wera
Código pautal
82075060
Model
845
Type
Countersink
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J956805
EAN
4013288117540
UBB
500643630428
UNSPSC
20102007
Artigo do fabricante nr
05104663001