text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Conjunto grande de brocas de 1/4 polegada PZD 2 comprimento 25 mm de acordo com DIN ISO 1173-C 6.3 20 brocas/placa

Entrega em 3 semanas

Caixa de bits 20 PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 peças 20x 855/1 Z bits: PZ 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv numa prática Bit-Box. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5L185774
Marca Wera
Model 855/1 PZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Wera
Model 855/1 PZ
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

Caixa de bits 20 PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 peças 20x 855/1 Z bits: PZ 2 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos Pozidriv numa prática Bit-Box. 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5L185774
EAN 4013288188052
UBB 500678971606
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05057760001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.