text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Conjunto de chaves de catraca de anel aberto Joker 11 partes largura entre planos 8-19 mm


Conjunto 6000 Joker 11 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca, 11 peças 11x 6000 Joker Chaves combinadas de catraca: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: tudo o que uma chave tem de fazer. E muito mai

Referência 81955.000.020
Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 11
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 11
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Número de chaves de catraca reversíveis 11
Largura da chave (mm) 8-19
Marca Wera
Peso por peça (g) 1840
Model 6000 Joker
Type Wrench Set

Descrição

Conjunto 6000 Joker 11 1 Conjunto de chaves combinadas de catraca, 11 peças 11x 6000 Joker Chaves combinadas de catraca: 8x144 mm, 10x159 mm, 11x165 mm, 12x170,7 mm, 13x177 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 17x224 mm, 18x235 mm, 19x246 mmConjunto de chaves combinadas de catraca de alta qualidade da Wera: tudo o que uma chave tem de fazer. E muito mais. Mais rápida, melhor, com estilo. Sim, um verdadeiro Joker. A nova geração de chaves de catraca combinadas. Conjunto de 11 peças numa bolsa robusta. Adequada para cabeças de parafusos hexagonais ou porcas. Com uma função de retenção, graças à placa metálica na mandíbula, que reduz o risco de queda de porcas e parafusos. A placa de metal substituível na mandíbula fixa as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e limita o perigo de deslizamento. O batente de limite integrado evita qualquer deslizamento à volta da cabeça do parafuso e permite a aplicação de um binário mais elevado. A geometria de duplo hexágono permite uma ligação positiva com porcas ou parafusos e reduz o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade aberta evita qualquer inversão demorada da chave durante os trabalhos de fixação. O mecanismo de catraca na extremidade do anel, com um mecanismo excecional de dentes finos - 80 dentes no total - permite flexibilidade mesmo em espaços de trabalho muito reduzidos. A geometria especialmente forjada permite uma elevada transferência de binário e resistência. Fabricada em aço cromomolibdénio de alto desempenho com um revestimento de níquel-cromo para uma elevada proteção contra a corrosão. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.

Números do artigo

Referência 81955.000.020
EAN 4013288167521
UBB 500619994345
UNSPSC 27111729
Artigo do fabricante nr 05020013001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.