text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Conjunto de brocas de 1/4 polegada T 20 comprimento 25 mm de acordo com DIN ISO 1173-C 6.3 20 brocas/plas


Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 peças 20x 867/1 TORX® bits: TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos numa prática Bit-Box. Viscoso resistente para utilização universal, 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 6Z266525
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Baleno po 1

Specifikace

Tamanho da broca (mm) 20
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Marca Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 H TX 20X25
Type Torx Screwdriver Bit Set

Popis

Bit-Box 20 TX, TX 20 x 25 mm, 20 peças 20x 867/1 TORX® bits: TX 20 x 25 mmBrocas de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos numa prática Bit-Box. Viscoso resistente para utilização universal, 1/4", hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z266525
EAN 4013288187994
UBB 500678971036
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057770001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.