text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CONJ PONT. DOO TOOLCHECK PLUS


Tool-Check PLUS, 39 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Chave de parafusos de fixação: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Bits TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Bits TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TZ TORX®: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 bits TZ: 1 x 5,5 x 25 mmFerramenta que combina roquete, bits, chaves de caixa e uma chave de fendas dobrável nos espaços mais pequenos. O companheiro universal perfeito para uma grande variedade de aplicações de aparafusamento. Chave de fendas de topo com cabo Kraftform Plus para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, zonas de cabo macio para uma transferência de binário elevada. Catraca de bits para um trabalho rápido quando não é possível aparafusar com uma máquina ou ferramenta manual convencional devido a restrições de espaço. Inversão rápida da rotação no sentido dos ponteiros do relógio para a rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e vice-versa através da alavanca de inversão. O serrilhado da cabeça do roquete permite uma rotação rápida (com o polegar). Operação mais fácil, mesmo com uma só mão. Cabeça de roquete/alavanca ergonómica: Geometria Kraftform com superfícies de contacto perfeitamente moldadas para os dedos. Design de ferramenta mais pequeno possível graças à montagem direta da broca na cabeça do roquete, perfeito para alturas de trabalho baixas. Pequeno ângulo de retorno de 6° para um trabalho preciso. Design robusto em aço maciço forjado a gota. Binários superiores a 65 Nm. A aparafusadora de pontas Rapidaptor com manga de rotação rápida: pode ser utilizada como uma extensão, para trocas de pontas extremamente rápidas, mesmo para os tamanhos de pontas mais pequenos, com apenas uma mão e sem ferramentas adicionais. Bits resistentes, para utilização universal. Chaves de caixa manuais e de máquina para quase todas as aplicações. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência 81297.056.490
Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 39
Número total de ferramentas 39
Número de bits PH (cruzeta) 6
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Número de chaves de caixa 39
Número total de ferramentas 39
Número de bits PH (cruzeta) 6
Número de bits PZ (cruzeta) 5
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 28
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 5
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Número de chaves Torx 11
Número de chaves hexagonais 12
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Com roquete Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 558
Código pautal 8207903000
Type Tool Set

Descrição

Tool-Check PLUS, 39 peças 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Chave de parafusos de fixação: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", soquete: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 Bits TZ: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 Bits TH: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 6x 867/1 Brocas TZ TORX®: Brocas TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm 1x 800/1 bits TZ: 1 x 5,5 x 25 mmFerramenta que combina roquete, bits, chaves de caixa e uma chave de fendas dobrável nos espaços mais pequenos. O companheiro universal perfeito para uma grande variedade de aplicações de aparafusamento. Chave de fendas de topo com cabo Kraftform Plus para um aparafusamento ergonómico e confortável, evitando bolhas e calosidades. Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, zonas de cabo macio para uma transferência de binário elevada. Catraca de bits para um trabalho rápido quando não é possível aparafusar com uma máquina ou ferramenta manual convencional devido a restrições de espaço. Inversão rápida da rotação no sentido dos ponteiros do relógio para a rotação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e vice-versa através da alavanca de inversão. O serrilhado da cabeça do roquete permite uma rotação rápida (com o polegar). Operação mais fácil, mesmo com uma só mão. Cabeça de roquete/alavanca ergonómica: Geometria Kraftform com superfícies de contacto perfeitamente moldadas para os dedos. Design de ferramenta mais pequeno possível graças à montagem direta da broca na cabeça do roquete, perfeito para alturas de trabalho baixas. Pequeno ângulo de retorno de 6° para um trabalho preciso. Design robusto em aço maciço forjado a gota. Binários superiores a 65 Nm. A aparafusadora de pontas Rapidaptor com manga de rotação rápida: pode ser utilizada como uma extensão, para trocas de pontas extremamente rápidas, mesmo para os tamanhos de pontas mais pequenos, com apenas uma mão e sem ferramentas adicionais. Bits resistentes, para utilização universal. Chaves de caixa manuais e de máquina para quase todas as aplicações. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05056490001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.