text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 9/16X187


Referência 9L016821
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 187
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 22
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Sim
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) 9/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 22
Largura da cabeça aberta (mm) 30
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 28
Altura da cabeça aberta (mm) 7.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 9.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) 9/16 polegadas
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Números do artigo

Referência 9L016821
EAN 4013288184825
UBB 500668578924
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05020079001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.