Caves boca luneta com roquete
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
Maquinação
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
Gama ferramentas
Chaves boca luneta
Caves boca luneta com roquete
9J703841
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
Wera Combination wrench set 6001 Joker Switch Imperial 5/16X144
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9J703841
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície
Outro
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento (mm)
144
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
22
Proteção da superfície
Outro
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com manivela
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas)
5/16 polegadas
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm)
22
Largura da cabeça aberta (mm)
20.3
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm)
18
Altura da cabeça aberta (mm)
5.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm)
7
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.)
5/16 polegadas
Modelo com catraca
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82041100
Model
6001 Joker Switch
Type
Combination Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9J703841
EAN
4013288184788
UBB
500668578197
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05020075001