text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CJ. PONTEIRAS 3334/3350/3355/6


3334/3350/3355/6 Conjunto de chaves de fendas, inoxidável e prateleira, 6 peças 2x 3350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, inoxidável: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, inoxidável: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Chave de fendas para parafusos com fendas, inoxidável: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Chave de fendas para parafusos com fendas, inoxidável: 1,2 x 6,5 x 150 mmConjunto de chaves de fendas Kraftform Plus de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. A ponta Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso, evitando assim que este escorregue para fora da cabeça do parafuso. Pega em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Referência 81991.032.063
Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 2
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Marca Wera
Peso por peça (g) 638
Código pautal 8205400000
Model 3355/6
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Descrição

3334/3350/3355/6 Conjunto de chaves de fendas, inoxidável e prateleira, 6 peças 2x 3350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, inoxidável: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 3355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv, inoxidável: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 3335 Chave de fendas para parafusos com fendas, inoxidável: 0,5 x 3 x 80 mm 1x 3334 Chave de fendas para parafusos com fendas, inoxidável: 1,2 x 6,5 x 150 mmConjunto de chaves de fendas Kraftform Plus de alta qualidade em aço inoxidável. As ferramentas em aço inoxidável da Wera são endurecidas a vácuo e têm a dureza e a resistência necessárias para as uniões roscadas. Podem ser utilizadas em aplicações industriais sem hesitação. A ponta Lasertip morde literalmente a cabeça do parafuso, evitando assim que este escorregue para fora da cabeça do parafuso. Pega em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Números do artigo

Referência 81991.032.063
EAN 4013288111739
UBB 500511588013
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05032063001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.