text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CJ CH SEXT INT 950 SPKL/9 SM N MC


950/9 Hex-Plus Multicolor 1 SB Conjunto de chaves L, métrico, BlackLaser, 9 peças 9x 950 SPKL Chave L Multicolor, métrico: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmConjunto de chaves L de alta qualidade com código de cores, manga de plástico prática. Isto garante que a ferramenta está rapidamente à mão

Referência 81611.073.495
Cor Conjunto com várias cores
Desenho Para parafuso Torx saliente
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Conjunto com várias cores
Desenho Para parafuso Torx saliente
Embalagem Outro
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 9
Tamanhos (mm) 1.5 - 10
Número de chaves 9
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com cabeça esférica Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 652
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Descrição

950/9 Hex-Plus Multicolor 1 SB Conjunto de chaves L, métrico, BlackLaser, 9 peças 9x 950 SPKL Chave L Multicolor, métrico: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmConjunto de chaves L de alta qualidade com código de cores, manga de plástico prática. Isto garante que a ferramenta está rapidamente à mão e o cabo ergonómico e agradável é fácil de manusear, mesmo a baixas temperaturas. O material do clipe resistente ao desgaste garante um armazenamento seguro das chaves L, bem como uma remoção simples. O perfil Hex-Plus oferece uma maior superfície de contacto na cabeça do parafuso. Assim, o efeito de entalhe é reduzido ao mínimo e os danos na cabeça do parafuso são praticamente eliminados. A ponta esférica no braço longo permite um trabalho fiável mesmo em situações de instalação difíceis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Marcações de tamanho gravadas a laser e, por conseguinte, resistentes ao desgaste nas chaves L para um acesso rápido.

Números do artigo

Referência 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
Artigo do fabricante nr 05073593001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.