text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CHAVES TP 919PH GR1+2017305


Offset screwdrivers for cross-recess screws, Pozidriv 90° and 180° Grip-friendly blade sleeve BlackLaser for high corrosion protection and long service life High corrosion protection

Referência 81653.001.002
Comprimento da lâmina (mm)
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Tamanho da lâmina Outro
Peso 36
Comprimento total (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 125
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Tamanho da lâmina Outro
Peso 36
Comprimento total (mm) 125
Marca WERA

Descrição

Offset screwdrivers with combination blade PZ 1 and PZ2, matt nickel; BlackLaser surface for high corrosion protection.

Números do artigo

Referência 81653.001.002
EAN 4013288002815
UBB 203124985102
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05017305001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.