text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves parafusos 2.5X100


454 Chave de fendas hexagonal com cabo em T Hex-Plus, 2,5 x 100 mmChave de fendas com cabo em T: A forma ideal do cabo para permitir uma transmissão de binário elevado em situações de aperto e desaperto difíceis. A forma ergonómica do cabo preenche bem a palma da mão, os dedos assentam com segurança nas reentrâncias suaves e arredondadas do cabo. Toda a

Referência 1Z984280
Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Comprimento total (mm) 132
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Largura da chave (mm) 2.5
Comprimento total (mm) 132
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 100
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 454
Type Hexagon Screwdriver

Descrição

454 Chave de fendas hexagonal com cabo em T Hex-Plus, 2,5 x 100 mmChave de fendas com cabo em T: A forma ideal do cabo para permitir uma transmissão de binário elevado em situações de aperto e desaperto difíceis. A forma ergonómica do cabo preenche bem a palma da mão, os dedos assentam com segurança nas reentrâncias suaves e arredondadas do cabo. Toda a mão entra em contacto com o punho e evitam-se perdas por fricção entre a mão e o punho. Tratamento especial da superfície das lâminas para uma elevada proteção contra a corrosão e um ajuste ótimo na cabeça do parafuso.

Números do artigo

Referência 1Z984280
EAN 4013288207814
UBB 500711187442
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05023332001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.