text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves parafusos 162 i PH/S SB 2X100


162 i PH/S SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos PlusMinus (Phillips/fenda), # 2 x 100 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo multicomponente Kraftform Plus para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Perfil comb

Referência 0L489266
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 100
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento PlusMinus
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 2
Comprimento total (mm) 205
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model 162 i
Type PlusMinus Screwdriver

Descrição

162 i PH/S SB VDE Chave de fendas isolada para parafusos PlusMinus (Phillips/fenda), # 2 x 100 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo multicomponente Kraftform Plus para um trabalho rápido e pouco cansativo: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Perfil combinado - ranhurado e Phillips, especialmente para trabalhos em blocos de terminais, caixas de fusíveis, interruptores e relés. Testadas individualmente em banho-maria a 10.000 volts para um trabalho seguro com a tensão admissível de 1.000 volts. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 0L489266
EAN 4013288186577
UBB 500668580565
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05100020001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.