text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves parafusos 1578 A ESD Micro 0,35X2,5X40


1578 A ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,35 x 2,5 x 40 mmESD-safe Micro chave de fendas. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho

Referência 9M138495
Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.35
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Marca Wera
Model 1578 A
Type Slotted Screwdriver

Descrição

1578 A ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos com ranhuras, 0,35 x 2,5 x 40 mmESD-safe Micro chave de fendas. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 9M138495
EAN 4013288194763
UBB 500686618470
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05030108001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.