text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves parafusos 1567 TORX PLUS® IPR ESD 1X40


1567 Chave de fendas IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmChave de fendas Wera Micro de alta qualidade para trabalhos mecânicos de precisão. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustes do punho. As zonas de potência com secções macias integradas asse

Referência 2B760893
Peso 11
Comprimento total (mm) 140
Tamanho (TX) 1
Comprimento da lâmina (mm) 40
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Peso 11
Comprimento total (mm) 140
Tamanho (TX) 1
Comprimento da lâmina (mm) 40
Design do punho Outro
Marca Wera
Model 1567 TORX MICRO
Type Torx Screwdriver

Descrição

1567 Chave de fendas IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mmChave de fendas Wera Micro de alta qualidade para trabalhos mecânicos de precisão. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustes do punho. As zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. A resistência eléctrica superficial do material ESD da Wera é de = 10<,sup>9<,/sup> ohm. Isto protege de forma segura os componentes contra a energia eletrostática e os danos associados. ",Take it easy", localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 2B760893
EAN 4013288194756
UBB 500686618215
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05030135001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.