text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves parafusos 1550 PH ESD Micro 00X40

Entrega em 3 semanas

1550 PH ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Phillips, PH 00 x 40 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho.

Numéro d'article 0J417494
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 00
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento da lâmina (mm) 40
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Sim
Tamanho da lâmina 00
Comprimento total (mm) 137
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Não
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

La description

1550 PH ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Phillips, PH 00 x 40 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05030118001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.