text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chaves de parafusos 393 S

Referência 3I372148
Flexível Sim
Comprimento (mm) 173.5
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada

Especificações

Flexível Sim
Comprimento (mm) 173.5
Magnético Não
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina Outro
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 393 S
Type Bit Screwdriver

Descrição

393 S Chave de fendas de fixação extra fina com veio flexível, 1/4", x 173,5 mmChave de fendas com veio flexível para alcançar áreas de difícil acesso. Graças ao design com um porta-bits particularmente fino, é possível utilizar diferentes perfis de parafusos mesmo em espaços de trabalho muito apertados. Cabo Kraftform multicomponente para altas velocidades de trabalho e aparafusamento particularmente ergonómico. Com proteção anti-rolamento hexagonal contra rolamento.

Números do artigo

Referência 3I372148
EAN 4013288217660
UBB 500717099559
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05028161001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.