text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chave hexagonal 967 SXL TORX® HF Multicolor TX 9 x 101


967 SXL HF TORX® Chave em L Multicolorida com função de retenção, longa, TX 9 x 101 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil.

Referência 8X502586
Isolado Não
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 9
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 967 SXL
Type HF Torx L-Key

Descrição

967 SXL HF TORX® Chave em L Multicolorida com função de retenção, longa, TX 9 x 101 mmChaves em L de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Com função de retenção (HF) no braço longo para segurar firmemente o parafuso na ferramenta. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção contra a corrosão e uma longa vida útil. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com o tamanho.

Números do artigo

Referência 8X502586
EAN 4013288194152
UBB 500686612010
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05024472001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.