text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Chave dupla de abrir 6002 Joker 17 x 19 mm comprimento 235 mm cromado mate

Referência 2V312587
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 235
Proteção de isolamento 1000 V Não
Chave de boca grande (mm) 19
Chave de tamanho pequeno (mm) 17
Modelo de chave simples Não
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 8.5
Altura da cabeça grande (mm) 9.5
Tamanho da chave pequena (polegadas) Outro
Tamanho da chave grande (polegada) Outro
Largura da cabeça pequena (mm) 37
Largura da cabeça grande (mm) 42
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Modelo com chave de ângulo reto Não
Punho cónico Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Descrição

6002 Joker Chave dupla de boca aberta, 17 x 19 x 235 mmChave dupla métrica de alta qualidade da Wera: Tudo o que uma chave inglesa pode fazer e muito mais. Mais rápida, melhor e mais bonita. Um verdadeiro Joker! A nova geração de chaves de boca duplas. Para parafusos e cabeças de parafuso hexagonais. Com função de fixação através de uma placa metálica na extremidade aberta, o que reduz o risco de perder parafusos e chaves. Com os seus dentes extra duros, a placa metálica substituível na extremidade aberta fixa os parafusos e as chaves de caixa e reduz o risco de deslizamento. O batente integrado pode evitar que a cabeça do parafuso deslize para baixo e permite a aplicação de binários elevados. A geometria de duplo hexágono assegura uma ligação positiva com o parafuso ou a cavilha, reduzindo assim o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° evita a rotação demorada da chave durante o aparafusamento. A geometria especial da forja permite uma elevada transmissão de binário e uma elevada rigidez à flexão. Fabricada em aço crómio-molibdénio de alto desempenho com revestimento de níquel-crómio para uma elevada proteção contra a corrosão. Com localizador de ferramentas Facilite: código de cores por tamanho.

Números do artigo

Referência 2V312587
EAN 4013288173027
UBB 500643188633
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 05003765001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.