text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera Chave combinada 6003 Joker AF 19 mm comprimento 230 mm forma A aço ligado para ferramentas


Numer artykułu 0I973393
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Pakowane po 1

Specyfikacje

Comprimento (mm) 230
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 19
Proteção da superfície Outro
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de boca aberta (polegadas) Outro
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 19
Largura da cabeça aberta (mm) 42
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 27.5
Altura da cabeça aberta (mm) 7.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 11.5
Largura da chave de caixa/anel/raquete (pol.) Outro
Modelo com catraca Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0I973393
EAN 4013288212757
UBB 500711206416
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05020210001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.