text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaierset 334/355/6 6-delig sleuf / PZD 2-componentengreep ronde kling


334/355/6 Conjunto de chaves de fendas com cremalheira Kraftform Plus Lasertip e cremalheira, 6 peças 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 334 Chave de fendas para parafusos com fendas: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças com cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Ponta parcialmente laser: a ponta morde literalmente a cabeça do parafuso, impedindo assim o seu deslizamento. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Artikelnummer 81992.105.656
Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Verpakking Box
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Number of HSS spiral drills 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Number of crosshead screwdrivers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Number of hole saws 0
Number of finishing tools fibre optic cable 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 4
Aantal dopinzetstukken 0
Number of socket spanners 0
Number of open-end spanners 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 6
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Greepuitvoering Overig
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Number of hexagonal keys 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 0
Aantal testgereedschappen 0
Number of ratchets 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Blade material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 470
HS- en goederencode 8205400000
Model 334/355/6
Type Screwdriver Set

Omschrijving

334/355/6 Conjunto de chaves de fendas com cremalheira Kraftform Plus Lasertip e cremalheira, 6 peças 2x 355 PZ Chave de fendas para parafusos Pozidriv: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 1x 334 Chave de fendas para parafusos com fendas: 1,2 x 6,5 x 150 mm 3x 335 Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mmConjunto de chaves de fendas de 6 peças com cabo Kraftform Plus para um trabalho agradável e ergonómico que evita bolhas e calosidades. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. Ponta parcialmente laser: a ponta morde literalmente a cabeça do parafuso, impedindo assim o seu deslizamento. ",Take it easy", Localizador de ferramentas: código de cores de acordo com o perfil e o tamanho. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. Inclui um prático suporte para arrumar as chaves de fendas.

Artikelnummers

Artikelnummer 81992.105.656
EAN 4013288003140
UBB 417124988847
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05105656001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.