text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFSSET


932/6 Jogo de chaves de fendas Kraftform Wera: Chave de fendas e cremalheira, 6 peças 2x 917 SPH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmChave de cinzel Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo Kraft

Referência 81992.018.282
Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Embalagem Box
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 6
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Design do punho Outro
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Tampa rotativa Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 540
Model 932/6
Type Screwdriver Set

Descrição

932/6 Jogo de chaves de fendas Kraftform Wera: Chave de fendas e cremalheira, 6 peças 2x 917 SPH Chave de fendas para parafusos Phillips: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 4x 932 A Chave de fendas para parafusos com fendas: 0,6x3,5x80 mm, 0,8x4,5x90 mm, 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mmChave de cinzel Wera para apertar, cinzelar e desapertar parafusos presos. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo.<,br>Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. Uma lâmina hexagonal em material de alta qualidade que se estende até ao fim da lâmina garante uma transferência total da força, mesmo quando golpeada com um martelo. O material dúctil temperado evita que a lâmina se estilhace ou parta. É fornecida com uma tampa de impacto para aumentar a vida útil e reduzir o risco de estilhaçamento. É possível transferir mais binário com a ajuda de uma chave de boca ou de anel aplicada ao suporte hexagonal integrado. A ponta Wera Black Point e um complexo processo de endurecimento garantem uma longa vida útil da ponta, maior proteção contra a corrosão e um ajuste exato. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81992.018.282
EAN 4013288018090
UBB 240124974918
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05018282001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.