text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFSSET


88/1 Conjunto Vario, 11 peças 1x 80 Punho Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Lâmina combinada para parafusos Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Lâmina combinada para parafusos Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Lâmina combinada para parafusos TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Lâmina combinada para parafusos de fenda: 0.6x4x1x6x175 mm, 0.8x5x1.2x7x175 mm 3x 84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mmConjunto Vario de 11 peças com pega e lâminas. Numa prática bolsa para cinto, as ferramentas podem ser guardadas de forma segura e estar sempre à mão. O punho Kraftform no cabo garante um trabalho agradável e ergonómico e faz com que as bolhas e calosidades sejam coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. A caraterística hexagonal anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. O suporte hexagonal integrado permite a aplicação de um binário mais elevado com uma chave de boca ou de anel. As lâminas duplas são feitas de material de alta qualidade e são, portanto, particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point na lâmina oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Referência 81992.002.990
Embalagem Bag
Comprimento do veio (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Comprimento do veio (mm) 175
Proteção de isolamento 1000 V Não
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 2
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 2
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 4
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 6
Número total de ferramentas 11
Número de bits PH (cruzeta) 1
Número de bits PZ (cruzeta) 1
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 2
Número de bits total 10
Com suporte magnético Não
Número de limas 0
Número de bits sextavado interior 3
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete de bits Não
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 628.6
Código pautal 8205400000
Model 88/1
Type Bit Set

Descrição

88/1 Conjunto Vario, 11 peças 1x 80 Punho Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Lâmina combinada para parafusos Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Lâmina combinada para parafusos Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Lâmina combinada para parafusos TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Lâmina combinada para parafusos de fenda: 0.6x4x1x6x175 mm, 0.8x5x1.2x7x175 mm 3x 84 Lâmina combinada para parafusos de sextavado interior: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mmConjunto Vario de 11 peças com pega e lâminas. Numa prática bolsa para cinto, as ferramentas podem ser guardadas de forma segura e estar sempre à mão. O punho Kraftform no cabo garante um trabalho agradável e ergonómico e faz com que as bolhas e calosidades sejam coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. A caraterística hexagonal anti-rolamento evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho. O suporte hexagonal integrado permite a aplicação de um binário mais elevado com uma chave de boca ou de anel. As lâminas duplas são feitas de material de alta qualidade e são, portanto, particularmente duráveis. A ponta Wera Black Point na lâmina oferece um ajuste perfeito e uma proteção anticorrosiva optimizada.

Números do artigo

Referência 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
Artigo do fabricante nr 05002990001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.