text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS VDE FN 160I NWE


160 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos com ranhuras, 0,5 x 3 x 100 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V par

Referência
Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Direita
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 181
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 3
Espessura da lâmina (mm) 0.5
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Lâmina abaulada Não
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 31
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descrição

160 i Chave de fendas isolada VDE para parafusos com ranhuras, 0,5 x 3 x 100 mmChave de fendas VDE da Wera com cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho rápido e suave: Zonas de cabo duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de cabo macio garantem uma elevada transferência de binário. Testada individualmente a 10.000 V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000 V. Localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81857.030.100
EAN 4013288027238
UBB 241124016338
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05006105001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.