text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD TX TP 367

Referência 81905.000.040
Isolado Não
Comprimento total (mm) 242
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 130

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 242
Tamanho (TX) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 130
Com furo Não
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 7
Tampa rotativa Não
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 105
Model 367
Type Torx Screwdriver

Descrição

367 Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 40 x 130 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para altas velocidades de trabalho, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com codificação de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81905.000.040
EAN 4013288004284
UBB 240124996044
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05028020001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.