Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81905.000.027
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
WERA CH PFS PRE/VERD TX TP 367
Adiconar catálogo
Referência
81905.000.027
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
220
Tamanho (TX)
27
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
115
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento total (mm)
220
Tamanho (TX)
27
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
115
Com furo
Não
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Tampa rotativa
Não
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
66
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
367 Chave de fendas para parafusos TORX®, TX 27 x 115 mmChave de fendas Kraftform Plus de qualidade superior. Cabo em Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e suave. Kraftform Plus: zonas de punho duro para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas de punho macio garantem uma elevada transferência de binário. A ponta Wera Black Point e um sofisticado processo de endurecimento garantem uma longa utilização da ponta, uma maior proteção contra a corrosão e uma precisão de encaixe exacta. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com codificação de cores por perfil e estampagem de tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. A proteção anti-rolamento do hexágono evita que os bits rolem de forma irritante no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
81905.000.027
EAN
4013288004260
UBB
240124995889
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05028013001