text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD PH TP 350PH


350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 4 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho agradável e ergonómico que torna as bolhas e calosidades uma coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada tr

Referência
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 200
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Phillips
Isolado Não
Tamanho da lâmina 4
Comprimento total (mm) 312
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Tipo de eixo Redondo
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 10
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Sim
Com tampa de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrição

350 PH Chave de fendas para parafusos Phillips, PH 4 x 200 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform Plus multicomponente para um trabalho agradável e ergonómico que torna as bolhas e calosidades uma coisa do passado. Zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias asseguram uma elevada transferência de binário. O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o tamanho do carimbo - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística hexagonal anti-rolamento impede qualquer rolamento no local de trabalho.

Números do artigo

Referência 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05008740001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.