text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD INT TP 352


352 Chave de fendas de ponta esférica para parafusos de sextavado interior, 6 x 125 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Article number
Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Largura da chave (mm) 6
Comprimento total (mm) 230
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 125
Pega de material Outro
Com cabeça esférica Sim
Tampa rotativa Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 68
Código pautal 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Description

352 Chave de fendas de ponta esférica para parafusos de sextavado interior, 6 x 125 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Article numbers

Article number 81900.060.125
EAN 4013288003805
UBB 240125007577
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05022820001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.