text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 352 Hexagon Screwdriver 5mm 100mm Blade Length Screwdriver Handle 205mm


352 Chave de fendas de ponta esférica para parafusos de sextavado interior, 5 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Article number
Insulated No
Wrench width (mm) 5
Total length (mm) 205
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Wrench width (mm) 5
Total length (mm) 205
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 100
Material handle Other
With ball head Yes
Cap rotatable No
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 48
Commodity code 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Description

352 Chave de fendas de ponta esférica para parafusos de sextavado interior, 5 x 100 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.

Article numbers

Article number 81900.050.100
EAN 4013288003799
UBB 240125006330
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05022815001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.