Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
81900.015.060
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
WERA CH PFS PRE/VERD INT TP 352
Adiconar catálogo
Referência
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
1.5
Comprimento total (mm)
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
1.5
Comprimento total (mm)
130
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
60
Pega de material
Outro
Com cabeça esférica
Sim
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Peso por peça (g)
29
Código pautal
8205400000
Model
352
Type
Hexagon Screwdriver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
352 Chave de fendas esférica para parafusos de sextavado interior, 1,5 x 60 mmChave de fendas Kraftform Plus de alta qualidade. Cabo Kraftform multicomponente para um trabalho rápido e pouco cansativo. Kraftform Plus: zonas de preensão duras para velocidades de trabalho elevadas, enquanto as zonas macias garantem uma elevada transferência de binário. O perfil de acionamento esferográfico significa que é possível rodar o eixo da ferramenta para longe do eixo de aparafusamento, permitindo assim o aparafusamento "à volta do canto". O localizador de ferramentas "Take it easy" com codificação por cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária. A caraterística anti-rolamento hexagonal evita qualquer rolamento incómodo no local de trabalho.
Números do artigo
Referência
81900.015.060
EAN
4013288032577
UBB
241124024258
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05022795001
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar