text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA CH PFS PRE/VERD FN TP 378B


Screwdriver for slotted screws Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size Square blade The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection

Referência 81910.055.100
Isolado Sim
Peso 69
Comprimento total (mm) 198
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Peso 69
Comprimento total (mm) 198
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Quadrada
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Quadrada
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Lâmina abaulada Não
Com proteção anti-rotação Sim

Descrição

High quality Kraftform Plus screwdriver. Multi-component Kraftform handle for high working speeds and particularly ergonomic screwdriving. Comes with square bolster for additional torque. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away.

Números do artigo

Referência 81910.055.100
EAN 4013288004604
UBB 240124993157
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05110051001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.