text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Catraca reversível de ação de alavanca 8007 B VDE 3/8 polegadas 80 dentes com isolamento VDE


8007 B VDE Catraca Zyklop, isolada, com alavanca de comutação, com acionamento de 3/8",, 3/8", x 222 mmCatraca Zyklop VDE com alavanca de comutação com o design inconfundível da Wera. Design fino para trabalhar mesmo em espaços muito reduzidos. Devido aos 80 dentes finamente espaçados, é possível um ângulo de retorno baixo de apenas 4,5°. Com uma alavan

Referência 7B142343
Isolado Sim
Comprimento (mm) 222
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Outro
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Comprimento (mm) 222
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Outro
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 9.53
Ângulo de rotação para trás (°) 4.5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Não
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Sim
Marca Wera

Descrição

8007 B VDE Catraca Zyklop, isolada, com alavanca de comutação, com acionamento de 3/8",, 3/8", x 222 mmCatraca Zyklop VDE com alavanca de comutação com o design inconfundível da Wera. Design fino para trabalhar mesmo em espaços muito reduzidos. Devido aos 80 dentes finamente espaçados, é possível um ângulo de retorno baixo de apenas 4,5°. Com uma alavanca de inversão para uma mudança de direção confortável. Com função de bloqueio seguro da tomada através de botão de pressão. Ferramenta testada individualmente de acordo com a norma IEC 60900 a 10.000V para um trabalho seguro com a tensão aprovada de 1.000V.

Números do artigo

Referência 7B142343
EAN 4013288190963
UBB 500686637850
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05004966001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.