8000 A Zyklop Speed Ratchet com acionamento de 1/4",, 1/4", x 152 mmZyklop ratchet com acionamento de 1/4",. O dentado fino com 72 dentes permite um ângulo de retorno baixo de 5°. A cabeça do roquete roda livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante em ambos os lados. Trabalho sem problemas com bastante espaço para as mãos, mesmo em situações de instalação muito estreitas ou de difícil acesso. As posições pré-definidas de 0°, 15° e 90° para a esquerda e para a direita garantem um trabalho seguro sem que a cabeça do roquete escorregue. Na posição de 0°, o roquete com adaptador e ponta pode ser utilizado como uma aparafusadora convencional. O design do volante ajuda a acelerar o processo de aparafusamento. O design simétrico da rotação do punho Kraftform e a manga de rotação rápida permitem uma rotação rápida. Graças ao facto de a forma do punho Kraftform se adaptar perfeitamente à mão, evitam-se lesões nas mãos, como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados na pega garantem uma mudança rápida de mão sem o risco de a pele "colar" à pega. As zonas mais macias, ",antiderrapantes", oferecem a transmissão de forças elevadas sem perdas. Para chaves de caixa de 1/4", de cabeça quadrada, bem como conectores de 1/4", com acionamento de cabeça quadrada, com bloqueio esférico.