text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Catraca giratória e reversível Zyklop Speed 1/4 polegada nº de dentes 72 comprimento 1


8000 B SB Zyklop Speed Ratchet com acionamento de 3/8",, 3/8", x 199 mmZyklop ratchet com acionamento de 3/8",. O dentado fino com 72 dentes permite um ângulo de retorno baixo de 5°. A cabeça do roquete roda livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante em ambos os lados. Trabalho sem problemas com bastante espaço para as mãos, mesmo em situações de instalação muito estreitas ou de difícil acesso. As posições pré-definidas de 0°, 15° e 90° para a esquerda e para a direita garantem um trabalho seguro sem que a cabeça do roquete escorregue. Na posição de 0°, o roquete com adaptador e ponta pode ser utilizado como uma aparafusadora convencional. O design do volante ajuda a acelerar o processo de aparafusamento. O design simétrico da rotação do punho Kraftform e a manga de rotação rápida permitem uma rotação rápida. Graças ao facto de a forma do punho Kraftform se adaptar perfeitamente à mão, evitam-se lesões nas mãos, como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados na pega garantem uma mudança rápida de mão sem o risco de a pele "colar" à pega. As zonas mais macias, ",antiderrapantes", oferecem a transmissão de forças elevadas sem perdas. Para chaves de caixa de cabeça quadrada de 3/8",, bem como conectores de 3/8", com acionamento de cabeça quadrada, com bloqueio esférico.

Referência 1H034180
Isolado Não
Altura 32
Comprimento (mm) 199
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Altura 32
Comprimento (mm) 199
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Outro
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Sim
Tamanho da ligação (mm) 9.5
Ângulo de rotação para trás (°) 5
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Sim
Punho extensível Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82041200
Type Reversible Ratchet

Descrição

8000 B SB Zyklop Speed Ratchet com acionamento de 3/8",, 3/8", x 199 mmZyklop ratchet com acionamento de 3/8",. O dentado fino com 72 dentes permite um ângulo de retorno baixo de 5°. A cabeça do roquete roda livremente e pode ser bloqueada em qualquer posição utilizando o interrutor deslizante em ambos os lados. Trabalho sem problemas com bastante espaço para as mãos, mesmo em situações de instalação muito estreitas ou de difícil acesso. As posições pré-definidas de 0°, 15° e 90° para a esquerda e para a direita garantem um trabalho seguro sem que a cabeça do roquete escorregue. Na posição de 0°, o roquete com adaptador e ponta pode ser utilizado como uma aparafusadora convencional. O design do volante ajuda a acelerar o processo de aparafusamento. O design simétrico da rotação do punho Kraftform e a manga de rotação rápida permitem uma rotação rápida. Graças ao facto de a forma do punho Kraftform se adaptar perfeitamente à mão, evitam-se lesões nas mãos, como bolhas e calosidades. Os materiais duros utilizados na pega garantem uma mudança rápida de mão sem o risco de a pele "colar" à pega. As zonas mais macias, ",antiderrapantes", oferecem a transmissão de forças elevadas sem perdas. Para chaves de caixa de cabeça quadrada de 3/8",, bem como conectores de 3/8", com acionamento de cabeça quadrada, com bloqueio esférico.

Números do artigo

Referência 1H034180
EAN 4013288128041
UBB 500643575078
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr 05073261001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.