Roquetes
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
Gama ferramentas
Chave de roquete & acessórios
Roquetes
0E344122
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
Wera Catraca de passagem Zyklop Metal push 1/4 polegada 38 dentes comprimento 141 mm
Adiconar catálogo
Referência
0E344122
Isolado
Não
Comprimento (mm)
141
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Comprimento (mm)
141
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Material
Outro
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com pega
Sim
Modelo de alimentação por calha
Sim
Junta universal
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ângulo de rotação para trás (°)
4.7
Reversível
Não
Catraca de construção
Não
Adequado para bits
Não
Punho extensível
Não
Adequado para chaves de caixa
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82041200
Type
Ratchet
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0E344122
EAN
4013288174017
UBB
500643576480
UNSPSC
27111711
Artigo do fabricante nr
05004003001