text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Caixa de Bitass Bit-Check 10 Universal 2 8155/67-9 10 peças


Bit-Check 10 Universal 2, 10 peças 1x 895/4/1 K Porta-bits universal: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente e um mandril de aperto rápido para a utilização de pontas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Para inserção na aparafusadora eléctrica ou para utilização no mandril de um berbequim elétrico. Inclui brocas de torção para combater o desgaste prematuro, extra-duras.

Referência 81297.001.342
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 0
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 6
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 160
Código pautal 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 10 Universal 2, 10 peças 1x 895/4/1 K Porta-bits universal: 1/4", x 52 mm 3x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 6x 867/1 Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente e um mandril de aperto rápido para a utilização de pontas com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Para inserção na aparafusadora eléctrica ou para utilização no mandril de um berbequim elétrico. Inclui brocas de torção para combater o desgaste prematuro, extra-duras.

Números do artigo

Referência 81297.001.342
EAN 4013288038821
UBB 425232920602
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05134200001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.