text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Broca para metal 848 HSS 8 x 51


848 Brocas helicoidais para metal HSS, 8 x 51 mmBrocas helicoidais para metal de alta qualidade para perfuração precisa em metal. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma longa vida útil. Muito boa concentricidade. As brocas temperadas viscosas e resistentes garantem uma vida útil particularmente longa. O veio hexagonal assegura uma excelente transferência de potência. Acionamento: hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência 1G834858
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 32
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 51
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 32
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Código pautal 82075060
Type Twist Drill Bit

Descrição

848 Brocas helicoidais para metal HSS, 8 x 51 mmBrocas helicoidais para metal de alta qualidade para perfuração precisa em metal. Fabricadas em aço de alta velocidade (HSS). A elasticidade do material, bem ajustada, proporciona uma longa vida útil. Muito boa concentricidade. As brocas temperadas viscosas e resistentes garantem uma vida útil particularmente longa. O veio hexagonal assegura uma excelente transferência de potência. Acionamento: hexagonal, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 1G834858
EAN 4013288101419
UBB 500643625071
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104620001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.