text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Broca para metal 848 HSS 6 x 50


Referência 3B150822
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 26
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 26
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera
Código pautal 82075060
Type Twist Drill Bit

Números do artigo

Referência 3B150822
EAN 4013288101396
UBB 500643624652
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104618001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.