text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Broca para metal 848 HSS 4.2 x 45


Twist bit for metal applications Hex shaft for very good power transfer HSS = high speed steel with split point Finely-tuned material elasticity for great durability Very good concentricity

Referência 8T936809
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 45
Broca de diâmetro (mm) 4.2
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Comprimento de corte (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Marca Wera

Descrição

High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 8T936809
EAN 4013288101365
UBB 500643624082
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 05104615001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.