text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 peças


Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 peças 1x 1013 Kraftform Micro ESD Chave de fendas dobrável: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, meia-lua: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C Brocas TORX®, meia-lua: TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IPx44

Cikkszám 5H891854
Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Embalagem Bag
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Sim
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 3
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 3
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 10
Número total de ferramentas 20
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits Torx 11
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 19
Com suporte magnético Não
Número de limas 0
Número de bits sextavado interior 2
Número de ferramentas de medição 0
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Com roquete de bits Não
Com punho Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Leírás

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 peças 1x 1013 Kraftform Micro ESD Chave de fendas dobrável: 97 mm 3x 851/9 C J PH bits, meia-lua: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C Brocas TORX®, meia-lua: TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IPx44 mm, 4 IPx44 mm 2x 840/9 C bits Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C bits: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 1x 867/9 Bits IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 44 x 1,8 mmConjunto Kraftform Kompakt Micro para trabalhos mecânicos de precisão. Adequado para a utilização de bits com acionamento em meia-lua de 4 mm (Wera série 9) e bits com acionamento HIOS de 4 mm (Wera série 21). Resistência eléctrica de superfície de = 10<,sup>9<,/sup> Ohm para uma proteção segura contra cargas electrostáticas. Fabricado de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1. Cabo compacto/sistema de lâmina intercambiável para uma mudança rápida da lâmina. Cabo Kaftform Micro com tampa de torção e zona de rotação livre para uma torção rápida, tornando desnecessário qualquer reposicionamento demorado dos dedos. Zona de potência com zonas suaves integradas para a transferência de um binário de aperto e desaperto mais elevado. Zona de precisão diretamente acima da lâmina para o ângulo certo para trabalhos de ajuste. Bits para trabalhos manuais e com ferramentas eléctricas. Fixação rápida da broca: basta empurrar a broca para dentro do encaixe para um bloqueio automático e um ajuste seguro. Para substituir a broca, basta empurrar a manga para a frente e retirá-la. Manga de rotação livre para uma orientação simples da ferramenta durante o processo de aparafusamento.

Cikkszámok

Cikkszám 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Gyártó cikksz 05073671001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.