text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITS KK 60 STNL 17-PART BITS


Kraftform Kompakt 60, inoxidável, 17 peças 1x 3816 R Chave de fendas com bucha de aperto rápido Rapidaptor, inoxidável: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bits, inoxidável: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Pontas, inox: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Brocas TORX® BO com furo, inox: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, inoxidável: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, inoxidável: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmBolsa com brocas com um comprimento de 89 mm. Inclui suporte Kraftform 3816 R com mandril de aperto rápido Rapidaptor e pega Kraftform multi-componente para trabalho pouco cansativo. Design em aço inoxidável para evitar a formação de ferrugem estranha.

Artikelnummer 81930.071.116
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Verpakt per 1

Specificaties

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 1
Número de bits total 16
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 4
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Peso por peça (g) 475
Código pautal 8205400000
Model Kraftform Kompakt 60
Type Bit Set

Omschrijving

Kraftform Kompakt 60, inoxidável, 17 peças 1x 3816 R Chave de fendas com bucha de aperto rápido Rapidaptor, inoxidável: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bits, inoxidável: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Pontas, inox: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Brocas TORX® BO com furo, inox: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bits, inoxidável: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bits, inoxidável: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mmBolsa com brocas com um comprimento de 89 mm. Inclui suporte Kraftform 3816 R com mandril de aperto rápido Rapidaptor e pega Kraftform multi-componente para trabalho pouco cansativo. Design em aço inoxidável para evitar a formação de ferrugem estranha.

Artikelnummers

Artikelnummer 81930.071.116
EAN 4013288115713
UBB 500511587510
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05071116001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.