text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 3 8600-9/TZ 10 peças


Bit-Check 10 Universal 3, 10 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bits TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check da Wera. O Bit-Check fornece uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente e um mandril de aperto rápido para a utilização de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Inclui brocas de torção para combater o desgaste prematuro. Brocas Wera viscosas e resistentes para parafusos de cabeça hexagonal e utilização universal.

Referência 81297.056.375
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 0
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 150
Código pautal 8207903000
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 10 Universal 3, 10 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 Bits TZ: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check da Wera. O Bit-Check fornece uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente e um mandril de aperto rápido para a utilização de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Inclui brocas de torção para combater o desgaste prematuro. Brocas Wera viscosas e resistentes para parafusos de cabeça hexagonal e utilização universal.

Números do artigo

Referência 81297.056.375
EAN 4013288095695
UBB 500501919517
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05056375001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.