text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SET DIAMOND 1


Bit-Check 12 Diamond 1, 12 peças 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 867/1 BDC Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBrocas com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um aju

Referência 5P150472
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 3
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 11
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Check 12 Diamond 1, 12 peças 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 3x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm 3x 855/1 BDC bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 867/1 BDC Brocas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBrocas com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro na cabeça do parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Brocas BiTorsion com uma zona de torção - onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto. Inclui a tecnologia Rapidaptor, que permite que as brocas sejam fixadas sem necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. Para inserção na aparafusadora eléctrica ou no mandril do berbequim elétrico. O Bit-Check multicomponente convence pelo seu peso reduzido e pela sua compacidade máxima. A este respeito, o material macio na secção inferior do Bit-Check garante que as brocas são seguradas com segurança e, ao mesmo tempo, são fáceis de remover. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível.

Números do artigo

Referência 5P150472
EAN 4013288180025
UBB 500643333833
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057421001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.