text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit set 897/4 IMPAKTOR


Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 peças 1x 897/4 IMP Suporte Impaktor com anel de retenção e íman: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Brocas Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Brocas Impaktor TORX®: 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x

Article number 8V240701
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 7
Número de bits PZ (cruzeta) 7
Número de bits Torx 11
Número de bits ranhura 0
Packed per 1

Specifications

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 7
Número de bits PZ (cruzeta) 7
Número de bits Torx 11
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 29
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 4
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Sim
Marca Wera
Model 897/4
Type Bit Set

Description

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 peças 1x 897/4 IMP Suporte Impaktor com anel de retenção e íman: 1/4", x 75 mm 7x 851/1 IMP DC Brocas Impaktor: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 7x 855/1 IMP DC Brocas Impaktor: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 11x 867/1 IMP DC Brocas Impaktor TORX®: 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, 2x TX 20x25 mm 4x 840/1 IMP DC Impaktor bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm1 Suporte Impaktor com anel de retenção e íman, 29 bits Impaktor. A tecnologia Impaktor oferece uma vida útil acima da média, mesmo em circunstâncias extremas, graças à melhor utilização possível das propriedades do material e à geometria optimizada, particularmente adequada para utilização com as chaves de impacto habituais, suporte com anel magnético para uma fixação simples de parafusos ainda mais longos e pesados, ideal para trabalhos em altura. O revestimento áspero de diamante das brocas reduz o risco de deslizamento da cabeça do parafuso graças à maior resistência à fricção.

Article numbers

Article number 8V240701
EAN 4013288203946
UBB 500711324631
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05057697001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.