text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 UNI 1 61PC


Bit-Safe 61 Universal 1, 61 peças 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 bits Z: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto completo de 61 peças da Wera num robusto Bit-Safe. Proporciona uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis e as brocas que não são necessárias são simplesmente reinseridas no conjunto e não se perdem. 1 suporte universal com tecnologia Rapidaptor: permite que as brocas sejam fixadas sem qualquer necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguros. Podem ser inseridas na aparafusadora eléctrica ou utilizadas no mandril do berbequim elétrico.

Referência 2L881181
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 15
Número de bits PZ (cruzeta) 15
Número de bits Torx 16
Número de bits ranhura 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 15
Número de bits PZ (cruzeta) 15
Número de bits Torx 16
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 60
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 11
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Safe 61 Universal 1, 61 peças 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4", x 50 mm 15x 851/1 TZ bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 15x 855/1 TZ bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 16x 867/1 TZ TORX® bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm 3x 800/1 TZ bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 bits Z: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmConjunto completo de 61 peças da Wera num robusto Bit-Safe. Proporciona uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis e as brocas que não são necessárias são simplesmente reinseridas no conjunto e não se perdem. 1 suporte universal com tecnologia Rapidaptor: permite que as brocas sejam fixadas sem qualquer necessidade de acionar a manga. A remoção da broca é simples, bastando empurrar a manga para a frente - para uma mudança rápida da broca com apenas uma mão. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguros. Podem ser inseridas na aparafusadora eléctrica ou utilizadas no mandril do berbequim elétrico.

Números do artigo

Referência 2L881181
EAN 4013288100689
UBB 500643337222
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057122001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.