text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT-SAFE 61 BITORSION 1 61PC


Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Bits BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Bits BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bits: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Bits BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmCaixa têxtil robusta com bits e suporte, 61 peças. 49 brocas BiTorsion para uma longa vida útil, com revestimento diamantado (BDC) para um encaixe seguro na cabeça do parafuso, resistente (BTZ), para uso universal, extra duro (BTH), 11 brocas, resistente (Z), para uso universal. 1 suporte universal 889/4/1 K com mandril de aperto rápido para utilização na aparafusadora eléctrica ou no mandril do berbequim elétrico. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível. A caixa têxtil permite aos utilizadores um elevado grau de mobilidade com uma necessidade mínima de espaço. O peso muito reduzido de um conjunto torna o seu transporte muito mais agradável. As superfícies sensíveis são protegidas quando a caixa está pousada - no entanto, a caixa têxtil continua a ser muito robusta. A caixa e as ferramentas sobrevivem incólumes a uma queda.

Referência 1C634775
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 15
Número de bits PZ (cruzeta) 15
Número de bits Torx 16
Número de bits ranhura 3
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 15
Número de bits PZ (cruzeta) 15
Número de bits Torx 16
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 60
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 11
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código do produto 82079030
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrição

Bit-Safe 61 BiTorsion 1, 61 peças 1x 889/4/1 K Porta-bits universal Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 4x 851/1 BDC bits: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 11x 851/1 Bits BTZ: 2x PH 1x25 mm, 8x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 4x 855/1 Bits BDC: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 11x 855/1 BTH bits: 2x PZ 1x25 mm, 8x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 16x 867/1 BTZ TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 800/1 BDC bits: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 11x 840/1 Bits BTZ: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmCaixa têxtil robusta com bits e suporte, 61 peças. 49 brocas BiTorsion para uma longa vida útil, com revestimento diamantado (BDC) para um encaixe seguro na cabeça do parafuso, resistente (BTZ), para uso universal, extra duro (BTH), 11 brocas, resistente (Z), para uso universal. 1 suporte universal 889/4/1 K com mandril de aperto rápido para utilização na aparafusadora eléctrica ou no mandril do berbequim elétrico. O perfil e o tamanho dos bits são fáceis de reconhecer graças ao Wera ",Take it easy", Tool Finder com o seu código de cores e impressão claramente visível. A caixa têxtil permite aos utilizadores um elevado grau de mobilidade com uma necessidade mínima de espaço. O peso muito reduzido de um conjunto torna o seu transporte muito mais agradável. As superfícies sensíveis são protegidas quando a caixa está pousada - no entanto, a caixa têxtil continua a ser muito robusta. A caixa e as ferramentas sobrevivem incólumes a uma queda.

Números do artigo

Referência 1C634775
EAN 4013288179937
UBB 500643336802
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057441001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.