text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 3 x 25 073338


855/1 BDC SB bits, PZ 3 x 25 mmBits para parafusos Pozidriv* com pequenas partículas de diamante na ponta do bit. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelme

Referência 81601.003.025
Marca Wera
Peso por peça (g) 11.2
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Wera
Peso por peça (g) 11.2
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

855/1 BDC SB bits, PZ 3 x 25 mmBits para parafusos Pozidriv* com pequenas partículas de diamante na ponta do bit. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registada da European Industrial Service Ltd.

Números do artigo

Referência 81601.003.025
EAN 4013288029386
UBB 240232997611
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05073338001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.