text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/4 BDC PH 059532 GR2/50


851/4 BDC bits, PH 2 x 50 mmBiTorsion bits para parafusos Phillips com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consid

Referência 81506.002.050
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 2
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 50
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 10
Model 851/4 BDC
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/4 BDC bits, PH 2 x 50 mmBiTorsion bits para parafusos Phillips com pequenas partículas de diamante na ponta da broca. Isto assegura um ajuste seguro da broca no parafuso, reduz a pressão de contacto necessária e diminui o risco de deslizamento. Inclui uma zona de torção onde a energia cinética é desviada das cargas máximas. Este facto aumenta consideravelmente a vida útil do produto, hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 81506.002.050
EAN 4013288034106
UBB 240232993651
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05059532001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.