text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR3/32 057715


851/2 Z bits, PH 3 x 32 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos Phillips e utilização universal. 5/16", hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Referência 81500.003.032
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 3
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 32
Proteção de isolamento 1000 V Não
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação 5/16 polegadas
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 4
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Peso por peça (g) 13.9
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrição

851/2 Z bits, PH 3 x 32 mmBrocas Wera viscosas e resistentes para parafusos Phillips e utilização universal. 5/16", hexágono, adequado para suportes de acordo com a norma DIN ISO 1173-D 8.

Números do artigo

Referência 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05057715001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.