Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7 peças 1x 894/4/1 K Porta-bits universal: 1/4", x 51 mm 6x 867/1 Z Brocas TORX® BO com furo: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobusto Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui suporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Mandril de aperto rápido para troca rápida de brocas. Inclui brocas TORX® BO para fixação segura, para uso universal.