Ponteiras
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Ponteiras
Ponteiras
5M960074
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
WERA BIT-CHECK 30 WOOD 2 30PC
Adiconar catálogo
Referência
5M960074
Embalagem
Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta)
1
Número de bits PZ (cruzeta)
9
Número de bits Torx
19
Número de bits ranhura
0
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Embalagem
Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta)
1
Número de bits PZ (cruzeta)
9
Número de bits Torx
19
Número de bits ranhura
0
Número de bits total
29
Com suporte magnético
Sim
Número de bits sextavado interior
0
Número de bits TriWing
0
Número de bits dois furos
0
Com roquete de bits
Não
Número de bits quadrado interior (Robertson)
0
Com punho
Não
Marca
Wera
Model
BIT-CHECK
Type
Bit Set
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Bit-Check 30 Wood 2, 30 peças 1x 899/4/1 Porta-bits universal: 1/4", x 50 mm 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm 9x 855/1 Z bits: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 19x 867/1 TORX® bits: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check da Wera. Os Bit-Checks fornecem uma visão geral rápida das ferramentas disponíveis. Os bits que não são necessários são simplesmente reinseridos no conjunto e não se perdem. Transporte simples, por exemplo, no bolso da camisa. Inclui um suporte universal com um forte íman permanente para a recolha de bits com cabeça hexagonal de . Pode ser inserido na aparafusadora eléctrica ou utilizado no mandril do berbequim elétrico. Bit-Check multicomponente que pode ser colocado na vertical para um armazenamento seguro e permanente das brocas.
Números do artigo
Referência
5M960074
EAN
4013288179845
UBB
500643336232
UNSPSC
27112814
Artigo do fabricante nr
05057432001